イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
サポーター ブロックサポーター BJ310 BJ310-16050
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08242197
品番
BJ310-16050
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1.65
B
33
H
通し
タイプ
フェノール樹脂製
F
M16
D
50
C
100
E
50
G
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応