イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
サポーター フットレスト BJ760 BJ760-12002
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08242441
品番
BJ760-12002
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
19
質量(g)
120
タイプ
フェノール樹脂製
D
15
C
20
E
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応