イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-102
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08242565
品番
HS-102
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
A
2.3
材質(本体)
SKH51
H
(0/-0.13)12
質量(g)
6
タイプ
フェノール樹脂製
H1
6
M
M5×0.8
ねじサイズ
M5