ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-250

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08242608 品番HS-250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
A3 材質(本体)SKH51 H(0/-0.13)10 質量(g)37 タイプフェノール樹脂製 H14.5 MM6×1 ねじサイズM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする