イマオコーポレーション
ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-16200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08242757
品番
PG-16200
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
11.1
質量(g)
37
タイプ
フェノール樹脂製
F
M16×2
D
6
C
8
E
3
ねじサイズ
M16