イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー PG・グリッパーフォアチップ(アジャストタイプ) PG PG-12175-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08242800
品番
PG-12175-4
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
7.9
質量(g)
21
タイプ
フェノール樹脂製
F
M12×1.75
D
5
C
6
E
3
ねじサイズ
M12