イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-08030-S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08243071
品番
BJ810-08030-S
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
A
30
B
13
H
8.5
質量(g)
18
タイプ
フェノール樹脂製
F
M8×1.25
D
4
C
8
E
9
G
15