イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-10020-R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08243080
品番
BJ810-10020-R
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
A
20
B
17
H
9
質量(g)
17
タイプ
フェノール樹脂製
F
M10×1.5
D
5
C
10
E
9
G
19.6