※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBL-64K5-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm モノタロウ 08246043 MBL-64K5-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm モノタロウ 08246043 MBL-64K5-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm モノタロウ 08246043 MBL-64K5-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm モノタロウ 08246043 MBL-64K5-S 中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm モノタロウ 08246043

中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm

(44件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08246043 品番 MBL-64K5-S
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2〜3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面
ベース付きだから、床を傷つけません。

耐荷重(kg/段)300 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1255×700×1800 棚段数(段)5 ライトグリーン 付属品支柱×4、棚板×15、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×6、奥行桟×4、セーフティーピン×16 仕様ボルトレス 質量(kg)89 高さ(mm)1800 タイプ単体 奥行(mm)700 間口(mm)1255 板厚(mm)天地板70、棚板40 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
取扱説明書:(3.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
使用できず。
卸売・小売業

他の方も書かれているように、プラスチックハンマーで軽くたたく、と説明されている箇所は、かなり強くたたく必要があります。オフィスビルで作業を行ったこところ、近隣会社より苦情が入り大事になりました。

1人が参考にしています
2025-07-29
用途:
屋外整理棚
不動産業

金槌だけで組み合ってられ、丈夫で、満足。ビス締めですと、増し締めしなければならず、作業効率の良い製品です。同じ仕様のものを3台購入。組み立ても要領よくできるようになりました。

1人が参考にしています
2025-05-14
用途:
農業用資材の整理用
農・林・水産業

農業用資材の整理用に購入した。組立は簡単ではなかった。(構造的は単純なのだが、ゴムハンマーで力一杯叩く必要があり時間がかかった)

1人が参考にしています
2025-06-28
用途:
機器の収納

対加重300Kgなので、頑丈で重さにたえられそうで満足できる品物です。

対象商品:
07079003
2025-06-03
用途:
体育館器具庫でのスポーツ用品の保管橋として

奥行が900mmと長くて重宝しています。ブラケースも楽々保管可能です。

2025-01-06
用途:
商品保管・仕分け
ヤマエ久野株式会社 様 (卸売・小売業)

組み立ても簡単、使い勝手が良いです
また購入したいかと問われれば「はい」

3人が参考にしています
2025-02-05
用途:
工場の買い替え
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までのものと比べると、中量ラックともあり頑丈そうで良かったです。連結も出来そうなのでもう一つ良かったです。

対象商品:
07078976
2023-03-31
用途:
倉庫内の備品管理
建設業・工事業

有名メーカー品と比較し、遜色ない完成度で及第点でした。
組立の際、若干の慣れが必要ですが特段難しい作業ではありませんでした。
本品を単品で購入する際は特に気にはならないのでしょうが、複数個購入や
サイズ違いで同時注文した場合、必要部材が1台単位での梱包ではなく、部材
単位で梱包されている為、商品到着後に異なる設置場所へ材料を分ける際は
注意が必要です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
1人が参考にしています
2023-03-03
質問:
追加工できますか?
回答:
追加での加工等はお受けしておりません。
2021-01-22
質問:
08246174MBL-65L5−Cとの連結は可能でしょうか
回答:
中量ラック300kgMBL-66L5-S と 連結棚MBL-65L5−Cとは適合します。

※単体品番の「●●L5-S」の、最後のSを『C』に置き換えた品番に該当する連結商品が適合することになります。

なお、単体と連結との品番数字部分(●●部)が異なっていても、高さと奥行きとが一致していれば適合いたします。
4人が参考にしています
2021-01-22
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの取り扱いはございません。棚板と棚受のセットでの販売となります。
モノタロウ 中量ラック 棚板 300kg用 棚受2本付
https://www.monotaro.com/g/00132205/
3人が参考にしています
2021-01-22
質問:
棚受のみの取り扱いはありますか。
回答:
下記でございます。
モノタロウ 中量ラック 棚受 300kg・500kg用 2本組
https://www.monotaro.com/g/00195358/
2人が参考にしています
2021-01-22
すべてのFAQを表示する

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする