イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AHR80C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08246090
品番
AHR80C
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R
30
B
18
H
40
質量(g)
290
タイプ
フェノール樹脂製
D
80
S
25
D1
35
下穴径(Φmm)
Lf:15
H1
40
下穴径d(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス穴
下穴