イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AH50R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08246099
品番
AH50R
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様
●精度穴Lf:18●精度穴d(H8):10●追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H
28
質量(g)
90
タイプ
フェノール樹脂製
D
50
S
15
D1
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス穴
精度穴