※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBL-64S5-C 中量ラック 300kg 連結 高さ1800mm モノタロウ 08246104 MBL-64S5-C 中量ラック 300kg 連結 高さ1800mm モノタロウ 08246104 MBL-64S5-C 中量ラック 300kg 連結 高さ1800mm モノタロウ 08246104 MBL-64S5-C 中量ラック 300kg 連結 高さ1800mm モノタロウ 08246104

中量ラック 300kg 連結 高さ1800mm

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)480 ライトグリーン 質量(kg)59 注文コード08246104 品番MBL-64S5-C
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は奥行・色・質量など33種類から選べます 他の種類を見る

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2〜3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面
ベース付きだから、床を傷つけません。

耐荷重(kg/段)300 ライトグリーン 棚段数(段)5 奥行(mm)480 高さ(mm)1800 質量(kg)59 付属品支柱×2、棚板×10、ベースプレート×2、間口桟×4、棚受×6、奥行桟×4、セーフティーピン×16 仕様ボルトレス その他連結のみでは使用出来ません。単体と組み合わせてご使用下さい。 タイプ連結 板厚(mm)天地板70、棚板40 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1255×480×1800 総耐荷重(kg)2000 外寸法・奥行(mm)480 均等耐荷重(kg/台)2000 外寸法・間口(mm)1255 均等耐荷重(kg/段)300
取扱説明書:
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07079012
2023-10-26
用途:
部品棚
製造業

注文コード07078942の良く一緒に買われる商品で購入しました
ですが、奥行き650に対して480がリンクしてあるので気を付けてください

対象商品:
18508446
2023-01-10
用途:
ラベル棚として購入
運輸・通信業

ラック自体を購入したつもりで、開封時に支柱本数が明らかに足りていないと思い、納品書を確認するも2本と記載。増設用の部品しか入っていないと気が付いたが、新たに元のラックを購入するはめになった。(連結部分は不要だが返品不可との事・・・)
レビュー欄にも同様のトラブルの方々がいたので、表示方法に問題があるにも関わらず改善されていないのだと思います。ラック自体を初めて購入する方は返品もきかないのでご注意を・・・。

2人が参考にしています
対象商品:
18508464
2020-06-09
用途:
物置のラックに。堅牢で満足しています。
製造業

モノタロウブランド全品15%キャンペーン時に、今回は高さ1800mm、奥行き700mmのホワイトグレーの単体ラックと、増連ラックを購入しました。組み立て後は強度、外観、価格ともに、とても満足しています。
物置の床を保護するため、ベースの下に2x4の木材を取り付けたかったので、ベース板金に小さな穴を2個開け、ステンコースレッドで固定しました。最初から3〜4mm径の取り付け穴を4〜5個開けておいてもらえると手間が省けて有難いです。
フレームはプラハンマー1本で組み立て可能とのことでしたが、奥行き桟と間口桟の勘合部が奥までなかなか入らず、ロックピンの挿入が結構困難でした。長さ80cmくらいの2x4の木材で叩くのが一番簡単に入りました。
組み立てには順番があり、取説通り、縦柱に奥行き桟を先に取り付け、その後に間口桟を取り付けます。
棚板は最上段、中段、最下段ともに各段共通で、同じ物が5段分供給されます。奥行き700mmの場合、各段は奥行き220mmの棚板3枚で構成されています。
棚は、商品写真のように最上段(天板)と最下段(底板)を含めて5段です。棚受けは3段分、6本しか供給されません。
最初、高さ2100mmの同ラックを購入したところ、天板が物置の天井に近すぎてあまり物が置けず、最上段を下げ、最下段を上げて普通の棚として効率的に使うために、オプションの棚受けを発注して使っています。
今回は同じ物置内の別の場所用に高さ1800mmの製品を発注して、丁度良い高さになりました。
あと、縦柱の正面の30cm間隔くらいに、フックなどを引っかけられる6〜8mmくらいの丸穴を開けておいてもらえると尚良しと思いました。
なお最近知ったのですが、モノタロウさんでは棚受け単体と、棚受け+棚板はオプションで販売しているようですが棚板単体はないようです。棚板単体も販売していただけるようにお願いします。

対象商品:
07079073
2014-09-27
用途:
工具整理

組立やすかった

1人が参考にしています
対象商品:
08246147
2020-07-06
用途:
在庫棚

支柱が2本無い連結バージョン。記載がとても判りにくく騙された感。もっと判り易く記載すべき。

対象商品:
18508245
2016-04-10
用途:
品物の整理
農・林・水産業

支柱2本なくあらためて注文したらかなり高いものになってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする