クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12020

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08246300 品番BJ500-12020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.34 B5 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J通し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする