クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-24250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08246571 品番BJ152-24250
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)3.85 B70 タイプフェノール樹脂製 F26 D79 C35 E123 許容締付トルク(N・m)320 クランプ力(N)29900〜52800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする