クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16125A1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08246887 品番BJ153-16125A1
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)1.07 B125 LM16×2 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 寸法H(mm)max.:87 E25 G50 J20 K28〜18 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.〜min.:14700〜31100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする