イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08040A1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247027
品番
BJ153-08040A1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.12
B
40
L
M8×1.25
タイプ
フェノール樹脂製
F
6
D
12
C
19
寸法H(mm)
max.:51
E
10
G
20
J
12
K
22〜12
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
17
クランプ力(N)
突出量max.〜min.:5300〜7300