クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10080A2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08247140 品番BJ153-10080A2
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.32 B80 LM10×1.5 タイプフェノール樹脂製 F32 D16 C25 寸法H(mm)max.:80 E15 G30 J20 K30〜10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)突出量max.〜min.:7400〜17700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする