イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08011
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247420
品番
BJ211-08011
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A
40
B
36
質量(g)
45
タイプ
フェノール樹脂製
F
M8×1.25
D
20
C
28
E
13
G
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応