イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-16011
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247429
品番
BJ211-16011
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A
80
B
72
質量(g)
310
タイプ
フェノール樹脂製
F
M16×2
D
40
C
56
E
24
G
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応