イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247438
品番
BJ211-10001
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A
50
B
70
質量(g)
120
タイプ
フェノール樹脂製
F
M10×1.5
D
50
C
60
E
17
G
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応