内田洋行
内田洋行の 書庫・金庫・ロッカー
内田洋行の 書庫
内田洋行の 書庫オプションパーツ
ハンガーフォルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
08247504
品番
1-440-1101(10枚入り)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンガー部の両端は樹脂製のため、サビや雑音が発生しません。
見出し部はスライド式で取付位置は自由です。
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
311
材質
紙製
寸法A(mm)
341
サイズ
A4
寸法D(mm)
240
適合
ファイルマスターA4型用
寸法C(mm)
15
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08247504
1-440-1101(10枚入り)
40373505
1-440-1101(10枚入り)
ハンガーフォルダー
内田洋行
1パック(10枚)
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました。