静か台車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 08247653 品番 80540809BL503
参考基準価格(税別)¥84,160 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN
室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。
キャスター部分の錆発生をおさえます。
騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)217 質量(kg)14.8 ブルー 名入れなし 仕様固定ハンドル 種別クリーンSM 材質PP 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム車 外寸(mm)908×600×874 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)875 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり 材質(荷台)PP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする