サンキャリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4台) 耐荷重(kg)200 注文コード08247741 品番80242001BL503
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は耐荷重・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

オリタタミコンテナー30、40、50、51シリーズがぴったり積載できるサイズです。
長辺同士、短辺同士の連結が可能で、いずれも荷物を積載した状態で連結可能です。
連結棒による連結が可能です。
連結棒はカバーを外す事により簡単に取り外す事が可能です。

耐荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)433 荷台寸法(奥行)(mm)598 床面高さ(mm)271 キャスター径(Φmm)100 適合オリタタミコンテナー30、40、50、51シリーズ 種別5337 材質PP 質量(kg)4.61 ブルー 積載面寸法(mm)536×371 使用キャスター4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付) 外寸(mm)598×433×271 内寸(mm)536×PP×グリーン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする