イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247858
品番
BJ743-12003-SUS
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)
3
A
19
B
13
質量(g)
4.5
タイプ
フェノール樹脂製
C
3
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応