6輪台車 スライドカート

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用キャスター中央車輪=Φ100ウレタン車・左右車輪=Φ100ゴム車 注文コード08247951 品番MJB-6-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は使用キャスターなど2種類から選べます 他の種類を見る

従来の走行の他に新機構のスライドペダルにより横へのスライド移動が可能となり、狭いスペースでも自由な位置に移動・停止することができます。(特許申請中)
未使用時はコンパクトに収納することが可能となります。

付属品袖×2本、底板ベース×1枚 質量(kg)本体重量35、棚板重量5.5 材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ) 幅(mm)支柱:415 寸法(mm)1210×365×35 ベージュ(粉体塗装) 積載荷重(kg)本体荷重300、棚板荷重100 使用キャスター中央車輪=Φ100ウレタン車・左右車輪=Φ100ゴム車 床面高さ(mm)256 荷台寸法(幅)(mm)425 ハンドル高さ(mm)1290 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1270×425×1600 荷台寸法(奥行)(mm)1290

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,750 / 税込 ¥7,425
沖縄地方数量1につき ¥6,450 / 税込 ¥7,095
離島数量1につき ¥9,300 / 税込 ¥10,230

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08247951
2015-09-23
用途:
在庫品収納と、什器として。
アート工房 康陽 様

サイズや扱いやすさが、想像どうりで大変満足しています。
割引等あれば・・・再購入も検討しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする