クランプ&ストッパー ホールドダウンクランプ KPHC KPHC25215

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08248330 品番KPHC25215
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・偏心カムにより1/4回転で迅速に強力なクランプができます。・RoHS指令適合製品です。

B10 質量(g)38 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)9 クランプ力(N)4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする