本体

CB-WA-64 カセットフー  雅SLIM イワタニ 08248811 CB-WA-64 カセットフー  雅SLIM イワタニ 08248811 CB-WA-64 カセットフー  雅SLIM イワタニ 08248811 CB-WA-64 カセットフー  雅SLIM イワタニ 08248811 CB-WA-64 カセットフー  雅SLIM イワタニ 08248811 CB-WA-64 カセットフー  雅SLIM イワタニ 08248811

カセットフー 雅SLIM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08248811 品番CB-WA-64
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ごとく高64mm!イワタニカセットフーシリーズの中で最も薄型のこんろです。
薄型によりお鍋の高さがおさえられるので、テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく具材が取りやすい形状です。
シンプルさの中に上品さを感じるデザイン。ご自宅の食卓はもちろんお洒落なシーンで「洗練された和の空間」を創造し、食卓を贅沢に演出します。
薄いながらも、最大発熱量は3.3kW(2,800kal/h)を実現。火力を落とさずガスを無駄なく消費する「ヒートパネル」や、加熱によりカセットボンベ内の圧力が異常に高くなった場合に、自動的にガスの供給を停止する「圧力感知安全装置」などの機能を搭載しています。

材質本体:鋼板(粉体塗装)、しる受け:鋼板(耐熱塗装)、ごとく:耐熱アルミダイキャスト、バーナー:耐熱アルミダイキャスト、点火つまみ:ABS 樹脂 質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358.5×293×73 安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)(連続)約70 発熱量(kW[kcal/h])最大3.3[2,800] ガス消費量(g/h)約236 着脱方式容器:マグネット着脱式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする