KQ2L06-02S エルボユニオン KQ2L SMC 08248816

KQ2L06-02S エルボユニオン KQ2L SMC 08248816 KQ2L06-02S エルボユニオン KQ2L SMC 08248816

エルボユニオン KQ2L

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08248816 品番KQ2L06-02S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥343
この商品は57種類から選べます 他の種類を見る

めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。

材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
有効断面積(mm2)
ナイロン:11.4
ウレタン:9.0
寸法A(mm)27.5 寸法D1(Φmm)12.8(最大径) 寸法D2(Φmm)10 寸法H(mm)14(六角対辺) 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)27 寸法M(mm)17 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 接続ねじR1/4 仕様ねじ部のシール付 質量(g)22 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 適合チューブ材質:ナイロン、ポリウレタン 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08248816 KQ2L06-02S 41206207 KQ2L06-02AS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 1個 329 税込362 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
08248816 KQ2L06-02S 41381015 KQ2L06-02AS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 1袋(10個) 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35603985
2012-02-22
用途:
水を使用する、設備の接続用に使う。

商品は、SMCなので問題なし。
カタログが見ずらい、ホース接続側の反対側の寸法径などが、見ずらい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする