テスコム
テスコムの キッチン/調理家電
テスコムの その他調理家電
テスコムの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ミキサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08248829
品番
TMX40A-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軽くて扱いやすく、透明感が美しい。トライタン(TM)(※)製ボトルを採用したミキサーです。毎日気軽に使えて、お手入れも簡単。
栄養たっぷりの野菜ジュースはもちろん、お料理の場面でも活躍します。
付属品
センターキャップ、クイックコードバンド
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
230
コード長さ(m)
1
本体質量(kg)
1.5
機能
モーター保護装置
ボトル容量(mL)
定格:1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約167×約168×約375
定格時間
4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)
注意
※「Tritan/トライタン」はイーストマンケミカルカンパニーの商標または登録商標です。