テスコム
テスコムの キッチン/調理家電
テスコムの その他調理家電
テスコムの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ガラスミキサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08248838
品番
TMX45A-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
食材のにおい・色が移らず、傷もつきにくいから長く使える。ガラスボトルを採用したミキサーです。
栄養たっぷりの野菜ジュースはもちろん、お料理の場面でも活躍します。
付属品
センターキャップ、クイックコードバンド
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
230
コード長さ(m)
1
本体質量(kg)
約2.4
機能
モーター保護装置
ボトル容量(mL)
定格:1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約167×約168×約375
定格時間
4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)