SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボユニオン KQ2L
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08248843
品番
KQ2L10-02S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥505
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
色
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:35.2
ウレタン:25.0
寸法A(mm)
33
寸法D1(Φmm)
18.5(最大径)
寸法D2(Φmm)
17
寸法H(mm)
17(六角対辺)
寸法L1(mm)
26.5
寸法L2(mm)
30
寸法M(mm)
21
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気・水
接続ねじ
R1/4
仕様
ねじ部のシール付
質量(g)
26
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
適合チューブ
材質:ナイロン、ポリウレタン
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08248843
KQ2L10-02S
41206261
KQ2L10-02AS
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ
SMC
1個
¥
499
税込
¥
549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
08248843
KQ2L10-02S
41381137
KQ2L10-02AS
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ
SMC
1袋(5個)
¥
2,598
税込
¥
2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります