TMX55A-H ミルつきガラスミキサー テスコム 08248856 TMX55A-H ミルつきガラスミキサー テスコム 08248856 TMX55A-H ミルつきガラスミキサー テスコム 08248856 TMX55A-H ミルつきガラスミキサー テスコム 08248856 TMX55A-H ミルつきガラスミキサー テスコム 08248856 TMX55A-H ミルつきガラスミキサー テスコム 08248856

ミルつきガラスミキサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08248856 品番TMX55A-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

食材のにおい・色が移らず、傷もつきにくいから長く使える。ガラスボトルを採用したミキサーです。
ミル付きだから、栄養たっぷりの野菜ジュースや離乳食づくりもスムーズに。コーヒー豆を挽いたり乾物を砕いたりする際にも活躍します。

付属品センターキャップ、クイックコードバンド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)230 コード長さ(m)1 機能モーター保護装置 ボトル容量(mL)(定格)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:200 定格時間ミキサー機能:4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)、ミル機能:1分使用、30分休止のくり返し使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする