イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
プランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08248917
品番
BSU20
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d
12
L
30
質量(g)
45
タイプ
フェノール樹脂製
S
4.5
寸法w(mm)
2.5
M
M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(N)
最小〜最大:80〜160