イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
プランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08248926
品番
BSU5
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d
3
L
12
質量(g)
0.9
タイプ
フェノール樹脂製
S
0.9
寸法w(mm)
0.8
M
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(N)
最小〜最大:6〜11