イマオコーポレーション
タップドロブノブ TLK TLK70
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08248969
品番
TLK70
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
1.5
H
45
質量(g)
125
タイプ
フェノール樹脂製
S
21
D1
17
d1
17
D2
30
寸法Lf(mm)
26
M
M12×1.75
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応