プランジャー ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH ZSP10

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08248987 品番ZSP10
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP:1本ライン、SPLH:2本ライン・全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。・軽荷重用(ZSP)のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。

材質スチール サイズ10 d4.5 L19 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 S2.5 寸法w(mm)1.6 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)最小〜最大:9〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする