プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PLN5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08249021 品番PLN5
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。

適合専用レンチ:PW5 d2.4 L18 材質(本体)スチール 質量(g)1.3 タイプフェノール樹脂製 S2.3 寸法Lf(mm)2 寸法w(mm)1.5 MM5×0.8 材質(ピン)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w1(mm)0.8 寸法Lf1(mm)0.8 荷重(N)最小〜最大:6〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする