曜日別特売
PL20 プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20 イマオコーポレーション 08249030

PL20 プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20 イマオコーポレーション 08249030
PL20 プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20 イマオコーポレーション 08249030
PL20 プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20 イマオコーポレーション 08249030
PL20 プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20 イマオコーポレーション 08249030
PL20 プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20 イマオコーポレーション 08249030
PL20 プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20 イマオコーポレーション 08249030
PL20 プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20 イマオコーポレーション 08249030

プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08249030品番PL20
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。

適合専用レンチ:PW20d10L40材質(本体)スチール質量(g)67タイプフェノール樹脂製S7寸法Lf(mm)8寸法w(mm)6MM20×2.5材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)2.5寸法Lf1(mm)3荷重(N)最小~最大:60~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする