プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08249039 品番PL3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。

d1 L10 材質(本体)スチール 質量(g)0.35 タイプフェノール樹脂製 S1.5 寸法Lf(mm)1.5 寸法w(mm)0.7 MM3×0.5 材質(ピン)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w1(mm)0.4 寸法Lf1(mm)1 荷重(N)最小〜最大:0.5〜3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする