イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
プランジャー ボールプランジャー BST・BSTH BST8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08249066
品番
BST8
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSTH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d
5
L
16
質量(g)
3.5
タイプ
フェノール樹脂製
S
1.5
寸法w(mm)
1.2
M
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(N)
最小〜最大:15〜30