イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
プランジャー エンプラケースプランジャー EBP・EBPJ EBP8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08249075
品番
EBP8
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
・抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。・取付穴加工の公差(+0.15/+0.1)・RoHS指令適合製品です。
サイズ
8
d
6.5
L
9
質量(g)
1.5
タイプ
フェノール樹脂製
L1
1
S
1.8
D1
8.5
寸法D(mm)
(+0.1/0)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(N)
最小〜最大:6〜12