曜日別特売
NDX16 プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16 イマオコーポレーション 08249091

NDX16 プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16 イマオコーポレーション 08249091
NDX16 プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16 イマオコーポレーション 08249091
NDX16 プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16 イマオコーポレーション 08249091
NDX16 プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16 イマオコーポレーション 08249091
NDX16 プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16 イマオコーポレーション 08249091

プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08249091品番NDX16
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

A2.3サイズ16L74材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック無しL126D33S8寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8W119寸法T1(mm)10ナットシングルナットMM16×1.5材質(ノブ)エンプラ材質(ノーズ)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする