プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX10W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08249100 品番NDX10W
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

A1.3 サイズ10 W17 L47 材質(本体)スチール タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し L117 D21 S5 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)5 W113 寸法T1(mm)7 ナットダブルナット MM10×1 材質(ノブ)エンプラ 材質(ノーズ)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする