プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX12W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08249109 品番NDX12W
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

A1.8 サイズ12 W19 L56 材質(本体)スチール タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し L120 D25 S6 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6 W114 寸法T1(mm)8 ナットダブルナット MM12×1.5 材質(ノブ)エンプラ 材質(ノーズ)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする