プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08249118 品番NDX16W
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

A2.3 サイズ16 W24 L74 材質(本体)スチール タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し L126 D33 S8 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8 W119 寸法T1(mm)10 ナットダブルナット MM16×1.5 材質(ノブ)エンプラ 材質(ノーズ)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする