アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの コンテナー
アイリスオーヤマの ボックスコンテナ
アイリスオーヤマの バックルコンテナ
密閉バックルコンテナ(ダークブルー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
08249141
品番
MBL-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
金属バックル仕様のフタ付きコンテナです。
バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから外しやすくなっています。
色
ダークブルー
主要材質
ポリプロピレン、ステンレス、EVA樹脂
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約525×約385×約180
容量(L)
21
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約430×約310×約160
フタ
あり
フタの種類
バックル式