プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-6N

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08249285 品番GDX12LW-6N
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。

タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)47.4 寸法L1(mm)25 寸法A(mm)1.8 寸法S(mm)8 寸法D(mm)12 寸法B(mm)3.6 寸法W(mm)19 寸法M(mm)M12×1.75 寸法R(mm)30 H(mm)10.8 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)最小〜最大:8〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする