GDX10LW-5N-SUS プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10LW-5N-SUS イマオコーポレーション 08249319

GDX10LW-5N-SUS プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10LW-5N-SUS イマオコーポレーション 08249319
GDX10LW-5N-SUS プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10LW-5N-SUS イマオコーポレーション 08249319
GDX10LW-5N-SUS プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10LW-5N-SUS イマオコーポレーション 08249319

プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10LW-5N-SUS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード08249319品番GDX10LW-5N-SUS
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。

タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)38.5寸法L1(mm)20寸法A(mm)1.3寸法S(mm)6寸法D(mm)10寸法B(mm)3寸法W(mm)17寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)25H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする