プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20LW-8N-SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08249565 品番GDX20LW-8N-SUS
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。

タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)71 寸法L1(mm)35 寸法A(mm)2.3 寸法S(mm)12 寸法D(mm)20 寸法B(mm)6 寸法W(mm)30 寸法M(mm)M20×2.5 寸法R(mm)50 H(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)最小〜最大:20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする