純正インクカートリッジ HP HP82

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08249595 品番C4912A(HP82)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高速印刷が可能です。
究極の印刷品質を得られます。
内蔵チップによるインクの監視機能により、時間とコストを節約できます。

種別純正品 タイプHP82 用途プロッター用 適合【DesignJet】500/500ps/510/800/800ps マゼンタ 容量(mL)69 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP) 保存温度(℃)-40〜60(F:-40〜140) インク染料系インク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08249586
2016-05-23
用途:
プロッターのトナー
株式会社クロキ工業 様 (建設業・工事業)

10年以上の古い機種だったので、途中で壊れ使わずに廃棄!

対象商品:
08249586
2014-07-10
用途:
プロッターでテンプレート印刷

小さいサイズは他であったのですが大きいサイズの物がなかなかなかったのでこちらでみつかって購入できてよかったです。
もう少し安価だといいのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする